Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuPont™ Tyvek® Overall 600 Plus Grün Gr. S Farbe grün Cat. III Type 4B/5B/6B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DuPont™ Tyvek® Overall 600 Plus Grün Gr. S Farbe grün Cat. III Type 4B/5B/6B
Artikel-Nr.:
     1955-4040119018
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     840083
EAN/GTIN:
     5450208012186
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Anzug mit Kapuze. Genähte und heißüberklebte Nähte. Daumenschlaufen. Tunnel-Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen und der Kapuze. Gummizug in der Taille (eingeklebt). Tyvek® Reißverschluss. Selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung (für dichten Abschluss an der Atemschutzmaske). Grün. Antistatisch (Innenseite). *Einzelanfertigung.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
840083
Werksnummer:
840083
Gewicht netto Kg:
0,150000
Gewicht brutto Kg:
0,150000
Ursprungsland:
KH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün
Groesse:
S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 690,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 6,9043* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 807,93*
€ 961,4367
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 778,41*
€ 926,3079
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 729,99*
€ 868,6881
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 715,23*
€ 851,1237
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 690,43*
€ 821,6117
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.