Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRYTECH ARM 538, ,PEHD-Fasern, grau, 60 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KRYTECH ARM 538, ,PEHD-Fasern, grau, 60 cm
KRYTECH ARM 538, ,PEHD-Fasern, grau, 60 cm
KRYTECH ARM 538, ,PEHD-Fasern, grau, 60 cm
Artikel-Nr.:
     1955-4040119244
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     810538
EAN/GTIN:
     k.A.
Hoher Schutz vor Schnittrisiken (Level 5). Optimaler Sitz und Komfort auch bei langen Tragezeiten durch Daumenloch aus Feinstrickgewebe. Beweglichkeit der Hand bleibt erhalten.

Kein Verrutschen durch Klettband am Oberarm (individuelle Weitenregulierung); Arm ist dauerhaft geschützt. Hinweis: Manschette sollte immer mit schnittfesten Handschuh getragen werden, der mindestens dieselbe Schnittschutzleistung aufweist (hier Level 5). "
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
810538
Werksnummer:
810538
Gewicht netto Kg:
0,336000
Gewicht brutto Kg:
0,336000
Ursprungsland:
MY
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 748,28016*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 15,58917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 901,75008*
€ 1.073,0826
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 851,23008*
€ 1.012,9638
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 800,79024*
€ 952,94039
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 783,34032*
€ 932,17498
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 748,28016*
€ 890,45339
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.