| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040119303 Herst.-Nr.: 861454-W-10.0 / 45 EAN/GTIN: 4044465256271 |
| |
|
| | |
| ©Fotos: HAIX
Material: 100 % Polyester-Gewebe zur Feuchtigkeitsverteilung. Die Verteilung der Fußfeuchtigkeit auf diesen Fasern führt zu einem schnelleren Transport und Trocknungseffekt.
Mittlere Schicht: Feinporiger PU-Schaum mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und sehr guter Dämpfung über den gesamten Sohlenbereich. Drei verschiedenen Dicken = drei verschiedenen Breiten. (siehe Kasten*)
Untere Schicht: Halbschale mit stärkeren Schaum aus PU-Schaum zur Stabilisierung des Fersenbereichs.
Perfect-fit: Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße.
Sonstiges Prägestrukturen und Kanäle auf der Ober- und Unterseite bewirken eine bessere Durchlüftung. Erhöhte Fuß-Unterstützung durch eine spezielle Polsterung. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 861454-W-10.0 / 45 | Werksnummer: | 861454-W-10.0 / 45 | Gewicht netto Kg: | 1,300000 | Gewicht brutto Kg: | 0,040000 | Ursprungsland: | ES | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 10.0 / 45 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,44* | € 8,21* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 5,53* | € 8,73* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 6,34* | € 9,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|