Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX 901454W Gr. 12.5 / 48 Insole PerfectFit Safety WIDE Funktionell, sicher,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAIX 901454W Gr. 12.5 / 48 Insole PerfectFit Safety WIDE Funktionell, sicher,
HAIX 901454W Gr. 12.5 / 48 Insole PerfectFit Safety WIDE Funktionell, sicher,
HAIX 901454W Gr. 12.5 / 48 Insole PerfectFit Safety WIDE Funktionell, sicher,
Artikel-Nr.:
     1955-4040119354
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     861454-W-12.5 / 48
EAN/GTIN:
     4044465256325
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
©Fotos: HAIX

Material:
100 % Polyester-Gewebe zur Feuchtigkeitsverteilung. Die Verteilung der Fußfeuchtigkeit auf diesen Fasern führt zu einem schnelleren Transport und Trocknungseffekt.

Mittlere Schicht:
Feinporiger PU-Schaum mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und sehr guter Dämpfung über den gesamten Sohlenbereich. Drei verschiedenen Dicken = drei verschiedenen Breiten. (siehe Kasten*)

Untere Schicht:
Halbschale mit stärkeren Schaum aus PU-Schaum zur Stabilisierung des Fersenbereichs.

Perfect-fit:
Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße.

Sonstiges
Prägestrukturen und Kanäle auf der Ober- und Unterseite bewirken eine bessere Durchlüftung. Erhöhte Fuß-Unterstützung durch eine spezielle Polsterung.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
861454-W-12.5 / 48
Werksnummer:
861454-W-12.5 / 48
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
ES
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12.5 / 48
Weitere Suchbegriffe: haix einlegesohle, einlegesohle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,77*
€ 9,29*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,00*
€ 9,38*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.