Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX 901454W Gr. 13.0 / 48 Insole PerfectFit Safety WIDE Funktionell, sicher,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAIX 901454W Gr. 13.0 / 48 Insole PerfectFit Safety WIDE Funktionell, sicher,
HAIX 901454W Gr. 13.0 / 48 Insole PerfectFit Safety WIDE Funktionell, sicher,
HAIX 901454W Gr. 13.0 / 48 Insole PerfectFit Safety WIDE Funktionell, sicher,
Artikel-Nr.:
     1955-4040119364
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     861454-W-13.0 / 48
EAN/GTIN:
     4044465256332
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
©Fotos: HAIX

Material:
100 % Polyester-Gewebe zur Feuchtigkeitsverteilung. Die Verteilung der Fußfeuchtigkeit auf diesen Fasern führt zu einem schnelleren Transport und Trocknungseffekt.

Mittlere Schicht:
Feinporiger PU-Schaum mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und sehr guter Dämpfung über den gesamten Sohlenbereich. Drei verschiedenen Dicken = drei verschiedenen Breiten. (siehe Kasten*)

Untere Schicht:
Halbschale mit stärkeren Schaum aus PU-Schaum zur Stabilisierung des Fersenbereichs.

Perfect-fit:
Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße.

Sonstiges
Prägestrukturen und Kanäle auf der Ober- und Unterseite bewirken eine bessere Durchlüftung. Erhöhte Fuß-Unterstützung durch eine spezielle Polsterung.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
861454-W-13.0 / 48
Werksnummer:
861454-W-13.0 / 48
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
ES
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
13.0 / 48
Weitere Suchbegriffe: haix einlegesohle, einlegesohle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.