Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Besen
>
Handfeger
>
Artikel
Lessmann 124801 Handfeger 320 x 35 x 18 mm 4 Reihen Nylon PP schwarz 0,40 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1955-4040119573
Hersteller:
Lessmann
Herst.-Nr.:
124801
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
bartwisch pbt
Lessmann 124801 Handfeger 320 x 35 x 18 mm 4 Reihen Nylon PP schwarz 0,40 mm hoch 70 mm "LESSMANN"
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
124801
Werksnummer:
124801
Gewicht netto Kg:
158,000000
Gewicht brutto Kg:
158,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Ausfuehrung:
124801
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Lessmann
Weitere Suchbegriffe:
handbesen
,
handfeger 320mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,32*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 6,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,41004*
€ 118,29795
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,28*
€ 113,3832
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,87008*
€ 109,3254
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,43008*
€ 107,6118
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,32*
€ 87,2508
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen