| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040119687 Herst.-Nr.: 2600859 EAN/GTIN: 0079340014121 |
| |
|
| | |
| Henkel 2600859 LOCTITE 515 BO 50ML EGFD LOCTITE® 515 ist eine mittelfeste (Zugscherfestigkeit 6 N/mm²) industrielle Flächendichtung für bearbeitete, verwindungssteife Metallflansche. Das methacrylatbasierte Produkt hat eine mittlere Aushärtegeschwindigkeit. Es ist anaerob härtend und eignet sich für Spaltgrößen bis 0,25 mm. Typischer Einsatzbereich ist die Verwendung als Flächendichtung für Pumpen, Thermostate, Kompressoren, Getriebe- und Achsgehäuse. Ideal für bearbeitete Metallteile Flansche werden perfekt abgedichtet Für Spalte bis 0,25 mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2600859 | Werksnummer: | 2600859 | Ursprungsland: | US | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,05* | € 280,02* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 233,87* | € 281,35* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 364,37* | € 419,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 23,387* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|