| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040141829 Herst.-Nr.: 862338-7.0 / 41 EAN/GTIN: 4044465297816 |
| |
|
| | |
| 862338-7.0 / 41 HAIX 203308 • NEPAL Pro •leichte Wanderschuhe für weite Laufstrecken
©Fotos: HAIX
Obermaterial Nubukleder Leder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm2/h), 2,0 2,2 mm dick.
Innenfutter GORE-TEX® Extended; 3-lagiges GORETEX® Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere fu?r flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen.
Kunststoff-/Vliesbrandsohle Feuchtigkeitsabsorbierende Kunststoff-/ Vliesbrandsohle. Formstabil, verwindungssteif, vermindert punktuellen Druck (z. B. durch Steine).
Einlage Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt fu?r gute Dämpfung und Fußfu?hrung. AIRFLOW Kanäle.
Sohle Gummi/PU Sohle mit bewährtem Straßen-/ Geländeprofil, abriebfest und rutschsicher. Optimales Auftritts- und Abrollverhalten durch sportive Spitzen- und Absatzsprengung. Öl- und benzinbeständig, nicht kreidend, hervorragende Kälte- u. Hitzeisolation.
HAIX® Climate System HAIX® Climate System mit Micro-Dry- Futter am Schaftabschluss.
HAIX® 2-Zone Lacing Zwei-Zonen-Schnu?rsystem ermöglicht eine seperate Anpassung des Schuhes an den Fuß- und Schaftbereich.
HAIX® Smart Lacing Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss und Schnu?rsenkeltasche.
Sonstiges Geschlossenes Zwei-Zonen-Schnu?rsystem, handaufgezogener Gummirandstreifen im Spitzen- und Fersenbereich fu?r eine längere Lebensdauer, Knöchelschutz, Anziehschlaufe, antistatisch. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 862338-7.0 / 41 | Werksnummer: | 862338-7.0 / 41 | Gewicht netto Kg: | 1,300000 | Gewicht brutto Kg: | 0,001826 | Ursprungsland: | HR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 7.0 / 41 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Bergstiefel, Freizeitstiefel, Trekkinghalbschuhe, Trekkingschuhe, Trekkingstiefel, Wanderschuhe, Wanderstiefel, arbeitsstiefel haix, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 156,82* | € 196,45* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 154,16* | € 197,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|