Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX 206601 Gr. 10.5 / 45 NATURE Two GTX Berg- und Jagdstiefel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAIX 206601 Gr. 10.5 / 45 NATURE Two GTX Berg- und Jagdstiefel
HAIX 206601 Gr. 10.5 / 45 NATURE Two GTX Berg- und Jagdstiefel
HAIX 206601 Gr. 10.5 / 45 NATURE Two GTX Berg- und Jagdstiefel
Artikel-Nr.:
     1955-4040142146
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     866601-10.5 / 45
EAN/GTIN:
     4044465367465
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
866601-10.5 / 45 HAIX 206601 • NATURE Two GTX •Berg- und Jagdstiefel für sicheren Halt

©Fotos: HAIX

Obermaterial
Veloursleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (4,0 mg/cm²/h), 2,8 – 3,0 mm dick

Innenfutter
GORE-TEX® Performance; 4-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und atmungsaktiv. Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen. Erhöhter Chemikalienschutz.

Kunststoff-/Vliesbrandsohle
Feuchtigkeitsabsorbierende Kunststoff-/ Vliesbrandsohle. Formstabil, verwindungssteif, vermindert punktuellen Druck (z.B. durch Steine).

Einlage
Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Spezielle Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung.

Sohle
Gummi/EVA/TPU Sohle mit bewährtem Straßen-/ Geländeprofil, abriebfest und rutschsicher. Hohe Geländetauglichkeit durch eine sehr stabile und verwindungssteife Konstruktion. Kraftstoffbeständig, nicht kreidend, gute Kälte- u. Hitzeisolation. HAIX® Vario Wide Fit System Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden.

HAIX® Climate System
Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit über das Micro-Dry-Futter / Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge.

Sonstiges
Sehr gute Wärme- und Kälteisolierung, umlaufender Gummirandstreifen zur Stabilisierung, Schutz vor Steinen, Stacheln, usw., Klemmhaken, Schnürsenkelidividualisierung (orange)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
866601-10.5 / 45
Werksnummer:
866601-10.5 / 45
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
0,002100
Ursprungsland:
HR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
10.5 / 45
Produktart:
Jagdstiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,31*
€ 343,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,38*
€ 333,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,42*
€ 306,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,44*
€ 300,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,75*
€ 275,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.