| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000000415 Herst.-Nr.: SPZ1237RP EAN/GTIN: 4014486080452 |
| |
|
| | |
| optibelt RED POWER 3 SPZ 1237 RP Hochleistungs-Schmalkeilriemen Die neue Generation der optibelt RED POWER 3 S=C Plus Keilriemen und Kraftbänder erzielt Ergebnisse, die sich wirklich sehen lassen können: bis zu 50% mehr Leistung bei gleichzeitigen Kosteneinsparungen um bis zu 35%.Diese ausgezeichneten Ergebnisse resultieren aus optimierten Herstellungsverfahren und der kontinuierlichen Verbesserung der genutzten Rohstoffe. Profile und Längen Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-01 | HerstellerNr: | SPZ1237RP | Werksnummer: | 1514792 | Profil: | SPZ | Gewicht netto Kg: | 0,092000 | Gewicht brutto Kg: | 0,092000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schmalkeilriemen | Ausfuehrung: | SPZ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 8,55* | € 10,52* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,705* | € 12,315* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 9,76* | € 13,71* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,06* | € 14,14* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,99* | € 15,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|