| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000000672 Herst.-Nr.: 8V1500RP EAN/GTIN: 4014486060188 |
| |
|
| | |
| optibelt RED POWER 3 8V 1500 RP Hochleistungs-Schmalkeilriemen Die neue Generation der optibelt RED POWER 3 S=C Plus Keilriemen und Kraftbänder erzielt Ergebnisse, die sich wirklich sehen lassen können: bis zu 50% mehr Leistung bei gleichzeitigen Kosteneinsparungen um bis zu 35%.Diese ausgezeichneten Ergebnisse resultieren aus optimierten Herstellungsverfahren und der kontinuierlichen Verbesserung der genutzten Rohstoffe. Profile und Längen Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-01 | HerstellerNr: | 8V1500RP | Werksnummer: | 1594015 | Profil: | 8V | Gewicht netto Kg: | 2,191000 | Gewicht brutto Kg: | 2,191000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schmalkeilriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,90* | € 149,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,16* | € 150,00* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 134,90* | € 154,37* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,27* | € 157,81* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 142,78* | € 157,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|