Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt VB 13 x 1220 Klassische Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt VB 13 x 1220 Klassische Keilriemen
optibelt VB 13 x 1220 Klassische Keilriemen
optibelt VB 13 x 1220 Klassische Keilriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000000950
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     13X1220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
optibelt VB 13 x 1220 Klassische Keilriemen Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungs­möglich­keiten der Klassiker unter den An­triebs­­rie­men. Seine Qualitäten kom­men bei schwierigen Antrieben im Landma­schi­nenbau genauso zur Gel­tung wie bei außergewöhnlichen An­triebs­lö­sungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinen­bau.
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
13X1220
Werksnummer:
1568884
Profil:
A
Gewicht netto Kg:
0,133000
Gewicht brutto Kg:
0,133000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Klassische Keilriemen
Weitere Suchbegriffe: din 2215
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 7,16*
1
€ 4,95*
ab € 6,3175*
€ 8,6775*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 7,07*
€ 9,71*
1
€ 8,95*
ab € 6,87*
€ 9,72*
Lager 1955
4
1
€ 5,99*
ab € 7,34*
€ 10,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.