Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt VB 17 x 4250 Klassische Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt VB 17 x 4250 Klassische Keilriemen
optibelt VB 17 x 4250 Klassische Keilriemen
optibelt VB 17 x 4250 Klassische Keilriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000001163
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     17X4250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
optibelt VB 17 x 4250 Klassische Keilriemen Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungs­möglich­keiten der Klassiker unter den An­triebs­­rie­men. Seine Qualitäten kom­men bei schwierigen Antrieben im Landma­schi­nenbau genauso zur Gel­tung wie bei außergewöhnlichen An­triebs­lö­sungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinen­bau.
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
17X4250
Werksnummer:
1651619
Profil:
B
Gewicht netto Kg:
0,833000
Gewicht brutto Kg:
0,833000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Klassische Keilriemen
Weitere Suchbegriffe: din 2215
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 28,41*
€ 32,82*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 32,11*
€ 41,09*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 33,29*
€ 42,66*
1
€ 3,19*
ab € 33,54*
€ 42,80*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 33,34*
€ 43,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.