| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000009218 Herst.-Nr.: 12T2,5/200 EAN/GTIN: 4014486152258 |
| |
|
| | |
| optibelt ALPHA TORQUE 12 T2,5 / 200 Zahnriemen, metrisch Der optibelt ALPHA TORQUE wird mit einem abriebbeständigen Polyurethan mit einer Härte von 86 Shore A ausgestattet. Die für Polyurethan gute Ölbeständigkeit gehört ebenso zu seinen Grundmerkmalen wie eine gewisse Beständigkeit gegenüber Säuren und alkalischen Lösungen. Der optibelt ALPHA TORQUE kann mit Zugträgern wie Stahl, hochflexiblem Stahl, rostfreiem Edelstahl, Aramid, Polyester und Vectran für unterschiedlichste Aufgabenbereiche ausgerüstet werden. Profile und LängenT2,5 107,5 - 950 mmT5 150 - 1440 mmT10 260 - 2250 mmAT3 150 - 714 mmAT5 200 - 1500 mmAT10 500 - 1940 mmDT5 150 - 1100 mmDT10 260 - 1880 mmMXL 60.96 - 812.80 mmXL 152.40 - 1701.80 mmL 314.33 - 1524.00 mm Temperaturbereich -30°C bis +80°C Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-05 | HerstellerNr: | 12T2,5/200 | Werksnummer: | 1833227 | Profil: | T2,5 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zahnriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,22* | € 11,92* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 8,01* | € 11,98* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 11,86* | € 17,13* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,76* | € 17,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|