Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Endliche Keilriemen, gelocht O-OE 40 Polyester / red


Menge:  Meter  
Produktinformationen
OPTIBELT Endliche Keilriemen, gelocht O-OE 40 Polyester / red
OPTIBELT Endliche Keilriemen, gelocht O-OE 40 Polyester / red
OPTIBELT Endliche Keilriemen, gelocht O-OE 40 Polyester / red
Artikel-Nr.:
     1955B-2000016022
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     4000CB
EAN/GTIN:
     4014486151725
Suchbegriffe:
Endliche Keilriemen
optibelt endliche keilriemen
endliche keilriemen
OPTIBELT Endliche Keilriemen, gelocht O-OE 40 Polyester / red
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
4000CB
Werksnummer:
40 00CB
Profil:
E/40
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Material:
Polyester
Produktart:
Keilriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,809*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,519*
€ 10,13761
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,469*
€ 10,07811
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,279*
€ 9,85201
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,729*
€ 9,19751
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,329*
€ 8,72151
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,809*
€ 6,91271
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.