| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000019131 Herst.-Nr.: 2-SPZ1800 EAN/GTIN: 4014486193800 |
| |
|
| | |
| optibelt KB 2-SPZ 1800 Kraftbänder mit Schmalkeilriemen optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich. optibelt KB SK Kraftbänder werden bei extremen Stoßbelastungen, großen Achsabständen in Verbindung mit kleinen Scheibendurchmessern und bei vertikalen Achsen eingesetzt. -Einbandcharakteristik -hervorragende Biegewilligkeit -günstiges Laufverhalten in Bezug auf Schwingungen -Kupplungseigenschaft Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-01 | HerstellerNr: | 2-SPZ1800 | Werksnummer: | 1901469 | Profil: | 2-SPZ | Gewicht netto Kg: | 0,432000 | Gewicht brutto Kg: | 0,432000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schmalkeilriemen | Ausfuehrung: | SPZ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,3675* | € 46,3075* | | | | | 23 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 38,28* | € 47,50* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 43,23* | € 58,69* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 42,62* | € 64,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|