Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt KB 3-A 3048 Kraftbänder mit Klassischen Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt KB 3-A 3048 Kraftbänder mit Klassischen Keilriemen
optibelt KB 3-A 3048 Kraftbänder mit Klassischen Keilriemen
optibelt KB 3-A 3048 Kraftbänder mit Klassischen Keilriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000020746
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     3-A3048
EAN/GTIN:
     4014486108729
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
optibelt kraftband 3 rippen
kraftband optibelt
optibelt KB 3-A 3048 Kraftbänder mit Klassischen Keilriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
3-A3048
Werksnummer:
1977266
Profil:
3-A
Gewicht netto Kg:
1,490000
Gewicht brutto Kg:
1,490000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilriemen
Weitere Suchbegriffe: kraftband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 108,05*
€ 134,75*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 107,08*
€ 139,32*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,32*
€ 165,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,18*
€ 159,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,79*
€ 148,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.