| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000020799 Herst.-Nr.: 2-B1600 EAN/GTIN: 4014486104561 |
| |
|
| | |
| optibelt KB 2-B 1600 Kraftbänder mit Klassischen Keilriemen optibelt KB VB Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich. optibelt KB VB Kraftbänder werden bei extremen Stoßbelastungen, großen Achsabständen in Verbindung mit kleinen Scheibendurchmessern und bei vertikalen Achsen eingesetzt. --Einbandcharakteristik --hervorragende Biegewilligkeit --hohe Betriebssicherheit --Polyestercord --Elektrisch leitfähig --Temperaturbereich -40°C bis +70°C Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-01 | HerstellerNr: | 2-B1600 | Werksnummer: | 1777465 | Profil: | 2-B | Gewicht netto Kg: | 0,851000 | Gewicht brutto Kg: | 0,851000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Keilriemen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 45,48* | € 60,20* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 45,54* | € 61,84* | | | | | | 22 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 52,25* | € 77,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|