Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt KB 4-B 1800 Kraftbänder mit Klassischen Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt KB 4-B 1800 Kraftbänder mit Klassischen Keilriemen
optibelt KB 4-B 1800 Kraftbänder mit Klassischen Keilriemen
optibelt KB 4-B 1800 Kraftbänder mit Klassischen Keilriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000020870
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     4-B1800
EAN/GTIN:
     4014486113587
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
kraftband optibelt
kraftband
optibelt KB 4-B 1800 Kraftbänder mit Klassischen Keilriemen optibelt KB VB Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich. optibelt KB VB Kraftbänder werden bei extremen Stoßbelastungen, großen Achsabständen in Verbindung mit kleinen Scheibendurchmessern und bei vertikalen Achsen eingesetzt. --Einbandcharakteristik --hervorragende Biegewilligkeit --hohe Betriebssicherheit --Polyestercord --Elektrisch leitfähig --Temperaturbereich -40°C bis +70°C
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
4-B1800
Werksnummer:
1940473
Profil:
4-B
Breite netto mm:
26,00
Gewicht netto Kg:
1,915000
Gewicht brutto Kg:
1,915000
Innendurchmesser mm:
80,00
Aussendurchmesser mm:
140,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilriemen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 103,11*
€ 130,25*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 102,69*
€ 134,11*
24 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 117,43*
€ 159,59*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,11*
€ 159,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,17*
€ 144,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,94*
€ 134,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.