Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Rippenband 2 PH 864


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt Rippenband 2 PH 864
Optibelt Rippenband 2 PH 864
Optibelt Rippenband 2 PH 864
Artikel-Nr.:
     1955B-2000021319
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     PH86427700
EAN/GTIN:
     4014486105360
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Optibelt Rippenband 2 PH 864 Keilrippenriemen Keilrippenriemen verbinden die hohe Flexibilität eines Flachriemens mit der starken Leistung eines Keilriemens. Die im V-Profil parallel verlaufenden Rippen werden aus einer verschleißarmen Gummimischung gefertigt. Der hochfeste Zugstrang ist für die vielfältigen Anwendungen des Keilrippenriemens ausgelegt. Er ist über die gesamte Breite des Keilrippenriemens in eine haftfreudige Gummimischung eingebettet. Eine faserverstärkte, verschleißfreie Gummimischung gewährleistet einen ruhigen Lauf, Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.Kleinstmögliche Scheibendurchmesser werden Anforderungen aus Antrieben mit hochlaufenden Drehzahlen ebenso gerecht wie langsam laufenden Antrieben. Keilrippenriemen eignen sich gut für den Betrieb mit Umlenkrollen wie z. B. in Serpentinenantrieben.Profile und Längen(E)PH 698 - 2155 mm(E)PJ 280 - 2489 mmPK 630 - 2845 mmPL 954 - 6096 mmPM 2286 - 15266 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
PH86427700
Werksnummer:
PH 864 27700
Profil:
2PH
Breite netto mm:
27,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Innendurchmesser mm:
75,00
Aussendurchmesser mm:
110,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.