| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000021570 Herst.-Nr.: PH85887700 EAN/GTIN: 4014486132175 |
| |
|
| | |
| Optibelt Rippenband 8 PH 858 Keilrippenriemen Keilrippenriemen verbinden die hohe Flexibilität eines Flachriemens mit der starken Leistung eines Keilriemens. Die im V-Profil parallel verlaufenden Rippen werden aus einer verschleißarmen Gummimischung gefertigt. Der hochfeste Zugstrang ist für die vielfältigen Anwendungen des Keilrippenriemens ausgelegt. Er ist über die gesamte Breite des Keilrippenriemens in eine haftfreudige Gummimischung eingebettet. Eine faserverstärkte, verschleißfreie Gummimischung gewährleistet einen ruhigen Lauf, Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.Kleinstmögliche Scheibendurchmesser werden Anforderungen aus Antrieben mit hochlaufenden Drehzahlen ebenso gerecht wie langsam laufenden Antrieben. Keilrippenriemen eignen sich gut für den Betrieb mit Umlenkrollen wie z. B. in Serpentinenantrieben.Profile und Längen(E)PH 698 - 2155 mm(E)PJ 280 - 2489 mmPK 630 - 2845 mmPL 954 - 6096 mmPM 2286 - 15266 mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-01 | HerstellerNr: | PH85887700 | Werksnummer: | PH 858 87700 | Profil: | 8PH | Breite netto mm: | 25,00 | Gewicht netto Kg: | 0,030000 | Gewicht brutto Kg: | 0,030000 | Innendurchmesser mm: | 45,00 | Aussendurchmesser mm: | 100,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Keilrippenriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |