| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000021702 Herst.-Nr.: 2PJ508RB EAN/GTIN: 4014486105841 |
| |
|
| | |
| optibelt RB 2 PJ 508 RB Rippenband Keilrippenriemen Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-01 | HerstellerNr: | 2PJ508RB | Werksnummer: | 1782139 | Profil: | 2PJ | Breite netto mm: | 32,00 | Gewicht netto Kg: | 0,009000 | Gewicht brutto Kg: | 0,009000 | Innendurchmesser mm: | 130,00 | Aussendurchmesser mm: | 145,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Keilrippenriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 2,64* | € 4,01* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 3,0715* | € 4,5115* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,27* | € 5,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|