Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 2 PJ 584 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 2 PJ 584 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 2 PJ 584 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 2 PJ 584 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000021704
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     2PJ584RB
EAN/GTIN:
     4014486105865
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 2 PJ 584 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
2PJ584RB
Werksnummer:
1751957
Profil:
2PJ
Breite netto mm:
42,00
Gewicht netto Kg:
0,011000
Gewicht brutto Kg:
0,011000
Innendurchmesser mm:
130,00
Aussendurchmesser mm:
145,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Weitere Suchbegriffe: rippenband optibelt, rippenband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,56*
€ 3,89*
1
€ 3,19*
ab € 2,83*
€ 4,16*
1
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 5,66*
51 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 8,69*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.