| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000021741 Herst.-Nr.: 2PJ1439RB EAN/GTIN: 4014486106220 |
| |
|
| | |
| optibelt RB 2 PJ 1439 RB Rippenband Keilrippenriemen Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-01 | HerstellerNr: | 2PJ1439RB | Werksnummer: | 1945388 | Profil: | 2PJ | Breite netto mm: | 16,00 | Gewicht netto Kg: | 0,026000 | Gewicht brutto Kg: | 0,026000 | Innendurchmesser mm: | 17,00 | Aussendurchmesser mm: | 20,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Keilrippenriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 4,16* | € 6,32* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,13* | € 8,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|