Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 3 PJ 584 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 3 PJ 584 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 3 PJ 584 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 3 PJ 584 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000021775
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     3PJ584RB
EAN/GTIN:
     4014486111026
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 3 PJ 584 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
3PJ584RB
Werksnummer:
1688772
Profil:
3PJ
Breite netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,016000
Gewicht brutto Kg:
0,016000
Innendurchmesser mm:
20,00
Aussendurchmesser mm:
28,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 3,91*
€ 5,14*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,85*
€ 5,83*
1
€ 3,19*
ab € 4,20*
€ 6,18*
1
€ 6,90*
ab € 5,04*
€ 8,32*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.