| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000021777 Herst.-Nr.: 3PJ660RB EAN/GTIN: 4014486111040 |
| |
|
| | |
| optibelt RB 3 PJ 660 RB Rippenband Keilrippenriemen Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-01 | HerstellerNr: | 3PJ660RB | Werksnummer: | 1998373 | Profil: | 3PJ | Breite netto mm: | 80,00 | Gewicht netto Kg: | 0,018000 | Gewicht brutto Kg: | 0,018000 | Innendurchmesser mm: | 220,00 | Aussendurchmesser mm: | 245,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Keilrippenriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 30 | | € 4,90* | ab € 3,43* | € 4,49* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,41* | € 4,97* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,94* | € 5,93* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 4,37* | € 6,31* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,86* | € 7,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|