Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 3 PJ 1321 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 3 PJ 1321 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 3 PJ 1321 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 3 PJ 1321 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000021806
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     3PJ1321RB
EAN/GTIN:
     4014486111323
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
optibelt RB 3 PJ 1321 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
3PJ1321RB
Werksnummer:
1641270
Profil:
3PJ
Breite netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,036000
Gewicht brutto Kg:
0,036000
Innendurchmesser mm:
28,00
Aussendurchmesser mm:
32,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1289
20
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 7,24*
Lager 1955
1289
1
€ 5,99*
ab € 5,56*
€ 8,37*
1
€ 6,90*
ab € 7,27*
€ 12,14*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.