Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 4 PJ 1301 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 4 PJ 1301 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 4 PJ 1301 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 4 PJ 1301 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000021874
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     4PJ1301RB
EAN/GTIN:
     4014486115123
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 4 PJ 1301 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
4PJ1301RB
Werksnummer:
1766003
Profil:
4PJ
Breite netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,047000
Gewicht brutto Kg:
0,047000
Innendurchmesser mm:
50,00
Aussendurchmesser mm:
55,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 8,90*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,10*
€ 10,24*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,27*
€ 10,83*
1
€ 3,19*
ab € 8,02*
€ 11,59*
1
€ 4,95*
ab € 8,997*
€ 13,007*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.