| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000021877 Herst.-Nr.: 4PJ1321RB EAN/GTIN: 4014486115154 |
| |
|
| | |
| optibelt RB 4 PJ 1321 RB Rippenband Keilrippenriemen Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-01 | HerstellerNr: | 4PJ1321RB | Werksnummer: | 1673376 | Profil: | 4PJ | Breite netto mm: | 23,00 | Gewicht netto Kg: | 0,048000 | Gewicht brutto Kg: | 0,048000 | Innendurchmesser mm: | 50,00 | Aussendurchmesser mm: | 58,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Keilrippenriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,17* | € 10,31* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,34* | € 10,88* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 8,11* | € 11,66* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,161* | € 13,101* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,68* | € 15,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|