Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 4 PJ 1549 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 4 PJ 1549 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 4 PJ 1549 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 4 PJ 1549 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000021885
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     4PJ1549RB
EAN/GTIN:
     4014486115239
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 4 PJ 1549 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
4PJ1549RB
Werksnummer:
1741697
Profil:
4PJ
Breite netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,056000
Gewicht brutto Kg:
0,056000
Innendurchmesser mm:
55,00
Aussendurchmesser mm:
63,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 7,95*
€ 10,34*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 7,73*
€ 11,18*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,19*
€ 12,17*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 11,10*
€ 16,00*
1
€ 6,90*
ab € 10,64*
€ 18,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.