Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 5 PJ 1262 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 5 PJ 1262 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 5 PJ 1262 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 5 PJ 1262 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000021942
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     5PJ1262RB
EAN/GTIN:
     4014486119916
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 5 PJ 1262 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
5PJ1262RB
Werksnummer:
1567503
Profil:
5PJ
Breite netto mm:
63,00
Gewicht netto Kg:
0,057000
Gewicht brutto Kg:
0,057000
Innendurchmesser mm:
85,00
Aussendurchmesser mm:
100,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 9,12*
€ 11,83*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,98*
€ 13,33*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 10,94*
€ 15,64*
1
€ 4,95*
ab € 11,0965*
€ 15,8365*
1
€ 6,90*
ab € 11,75*
€ 19,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.