Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 6 PJ 711 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 6 PJ 711 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 6 PJ 711 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 6 PJ 711 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000021991
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     6PJ711RB
EAN/GTIN:
     4014486123913
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 6 PJ 711 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
6PJ711RB
Werksnummer:
1786425
Profil:
6PJ
Breite netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,038000
Gewicht brutto Kg:
0,038000
Innendurchmesser mm:
45,00
Aussendurchmesser mm:
100,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 7,19*
€ 9,14*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,15*
€ 10,33*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,19*
€ 12,23*
1
€ 3,19*
ab € 9,09*
€ 13,15*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 13,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.