| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000021998 Herst.-Nr.: 6PJ914RB EAN/GTIN: 4014486123975 |
| |
|
| | |
| optibelt RB 6 PJ 914 RB Rippenband Keilrippenriemen Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-01 | HerstellerNr: | 6PJ914RB | Werksnummer: | 1006057 | Profil: | 6PJ | Breite netto mm: | 27,00 | Gewicht netto Kg: | 0,049000 | Gewicht brutto Kg: | 0,049000 | Innendurchmesser mm: | 50,00 | Aussendurchmesser mm: | 110,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Keilrippenriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,07* | € 13,02* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 8,82* | € 13,08* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 9,77* | € 14,00* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 11,077* | € 15,727* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,68* | € 19,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|