Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 6 PJ 1200 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 6 PJ 1200 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 6 PJ 1200 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 6 PJ 1200 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022010
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     6PJ1200RB
EAN/GTIN:
     4014486124095
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 6 PJ 1200 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
6PJ1200RB
Werksnummer:
1586823
Profil:
6PJ
Breite netto mm:
31,00
Gewicht netto Kg:
0,065000
Gewicht brutto Kg:
0,065000
Innendurchmesser mm:
60,00
Aussendurchmesser mm:
130,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 8,63*
€ 11,00*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,55*
€ 12,30*
1
€ 3,19*
ab € 10,99*
€ 15,65*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,71*
€ 15,81*
1
€ 4,95*
ab € 12,314*
€ 17,574*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.