Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 6 PJ 1895 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 6 PJ 1895 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 6 PJ 1895 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 6 PJ 1895 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022034
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     6PJ1895RB
EAN/GTIN:
     4014486124330
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 6 PJ 1895 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
6PJ1895RB
Werksnummer:
1865574
Profil:
6PJ
Breite netto mm:
37,00
Gewicht netto Kg:
0,102000
Gewicht brutto Kg:
0,102000
Innendurchmesser mm:
75,00
Aussendurchmesser mm:
160,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 14,36*
€ 17,94*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,07*
€ 21,08*
1
€ 4,95*
ab € 17,69*
€ 25,49*
1
€ 6,90*
ab € 18,61*
€ 31,82*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.