Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 6 PJ 1965 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 6 PJ 1965 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 6 PJ 1965 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 6 PJ 1965 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022039
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     6PJ1965RB
EAN/GTIN:
     4014486124385
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 6 PJ 1965 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
6PJ1965RB
Werksnummer:
1692044
Profil:
6PJ
Breite netto mm:
37,00
Gewicht netto Kg:
0,106000
Gewicht brutto Kg:
0,106000
Innendurchmesser mm:
75,00
Aussendurchmesser mm:
160,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 14,72*
€ 18,48*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,59*
€ 21,53*
1
€ 4,95*
ab € 18,0765*
€ 26,0365*
1
€ 8,95*
ab € 21,21*
€ 31,37*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.