Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 6 PJ 2489 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 6 PJ 2489 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 6 PJ 2489 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 6 PJ 2489 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022046
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     6PJ2489RB
EAN/GTIN:
     4014486124453
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 6 PJ 2489 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
6PJ2489RB
Werksnummer:
1914992
Profil:
6PJ
Breite netto mm:
39,00
Gewicht netto Kg:
0,134000
Gewicht brutto Kg:
0,134000
Innendurchmesser mm:
80,00
Aussendurchmesser mm:
170,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 19,44*
€ 24,54*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,12*
€ 27,71*
1
€ 3,19*
ab € 21,11*
€ 29,52*
1
€ 4,95*
ab € 23,756*
€ 32,456*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 25,58*
€ 34,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.