Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 7 PJ 1194 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 7 PJ 1194 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 7 PJ 1194 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 7 PJ 1194 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022080
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     7PJ1194RB
EAN/GTIN:
     4014486128321
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 7 PJ 1194 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
7PJ1194RB
Werksnummer:
1988998
Profil:
7PJ
Breite netto mm:
14,00
Gewicht netto Kg:
0,075000
Gewicht brutto Kg:
0,075000
Innendurchmesser mm:
15,00
Aussendurchmesser mm:
35,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 11,73*
€ 14,96*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,55*
€ 17,24*
1
€ 3,19*
ab € 12,72*
€ 18,48*
1
€ 4,95*
ab € 14,31*
€ 20,77*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.