Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 8 PJ 1110 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 8 PJ 1110 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 8 PJ 1110 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 8 PJ 1110 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022146
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     8PJ1110RB
EAN/GTIN:
     4014486132939
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 8 PJ 1110 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
8PJ1110RB
Werksnummer:
1906271
Profil:
8PJ
Breite netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
Innendurchmesser mm:
55,00
Aussendurchmesser mm:
100,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 12,80*
€ 16,27*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,59*
€ 18,66*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 18,33*
€ 26,29*
1
€ 6,90*
ab € 16,70*
€ 27,19*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.