Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 8 PJ 1123 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 8 PJ 1123 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 8 PJ 1123 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 8 PJ 1123 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022147
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     8PJ1123RB
EAN/GTIN:
     4014486309881
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 8 PJ 1123 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
8PJ1123RB
Werksnummer:
1864353
Profil:
8PJ
Breite netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,081000
Gewicht brutto Kg:
0,081000
Innendurchmesser mm:
55,00
Aussendurchmesser mm:
100,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 12,89*
€ 15,95*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,68*
€ 18,62*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 17,21*
€ 24,57*
1
€ 8,95*
ab € 18,44*
€ 27,72*
1
€ 6,90*
ab € 16,72*
€ 28,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.