Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 8 PJ 1194 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 8 PJ 1194 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 8 PJ 1194 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 8 PJ 1194 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022151
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     8PJ1194RB
EAN/GTIN:
     4014486132984
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 8 PJ 1194 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
8PJ1194RB
Werksnummer:
1919497
Profil:
8PJ
Breite netto mm:
28,00
Gewicht netto Kg:
0,086000
Gewicht brutto Kg:
0,086000
Innendurchmesser mm:
60,00
Aussendurchmesser mm:
110,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 13,06*
€ 16,08*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,99*
€ 18,44*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,17*
€ 19,41*
1
€ 3,19*
ab € 14,57*
€ 20,87*
1
€ 4,95*
ab € 16,5205*
€ 23,4305*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.