Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 8 PJ 1285 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 8 PJ 1285 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 8 PJ 1285 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 8 PJ 1285 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022157
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     8PJ1285RB
EAN/GTIN:
     4014486133042
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 8 PJ 1285 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
8PJ1285RB
Werksnummer:
1782593
Profil:
8PJ
Breite netto mm:
31,00
Gewicht netto Kg:
0,093000
Gewicht brutto Kg:
0,093000
Innendurchmesser mm:
65,00
Aussendurchmesser mm:
120,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 14,72*
€ 18,01*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,50*
€ 21,36*
1
€ 3,19*
ab € 16,03*
€ 22,76*
1
€ 4,95*
ab € 18,054*
€ 25,364*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 19,30*
€ 26,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.