Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 8 PJ 1301 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 8 PJ 1301 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 8 PJ 1301 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 8 PJ 1301 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022158
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     8PJ1301RB
EAN/GTIN:
     4014486133059
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 8 PJ 1301 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
8PJ1301RB
Werksnummer:
1892133
Profil:
8PJ
Breite netto mm:
31,00
Gewicht netto Kg:
0,094000
Gewicht brutto Kg:
0,094000
Innendurchmesser mm:
65,00
Aussendurchmesser mm:
120,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 14,61*
€ 18,33*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,43*
€ 21,44*
1
€ 4,95*
ab € 17,974*
€ 25,884*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 21,23*
€ 30,02*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.