Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 9 PJ 559 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 9 PJ 559 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 9 PJ 559 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 9 PJ 559 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022200
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     9PJ559RB
EAN/GTIN:
     4014486213850
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 9 PJ 559 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
9PJ559RB
Werksnummer:
1701905
Profil:
9PJ
Breite netto mm:
18,00
Gewicht netto Kg:
0,045000
Gewicht brutto Kg:
0,045000
Innendurchmesser mm:
25,00
Aussendurchmesser mm:
52,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 10,00*
€ 12,30*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,89*
€ 14,20*
4 Tage
2
1
€ 8,50*
ab € 10,47*
€ 15,02*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,36*
€ 16,78*
1
€ 3,19*
ab € 12,68*
€ 18,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.