Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 9 PJ 1355 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 9 PJ 1355 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 9 PJ 1355 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 9 PJ 1355 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022234
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     9PJ1355RB
EAN/GTIN:
     4014486214185
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 9 PJ 1355 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
9PJ1355RB
Werksnummer:
1853221
Profil:
9PJ
Breite netto mm:
23,00
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,110000
Innendurchmesser mm:
35,00
Aussendurchmesser mm:
72,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 17,07*
€ 21,00*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,78*
€ 24,79*
1
€ 4,95*
ab € 20,935*
€ 29,615*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 21,54*
€ 30,35*
1
€ 6,90*
ab € 22,21*
€ 34,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.