| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000022255 Herst.-Nr.: 9PJ2083RB EAN/GTIN: 4014486214390 |
| |
|
| | |
| optibelt RB 9 PJ 2083 RB Rippenband Keilrippenriemen Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-01 | HerstellerNr: | 9PJ2083RB | Werksnummer: | 1738364 | Profil: | 9PJ | Breite netto mm: | 23,00 | Gewicht netto Kg: | 0,169000 | Gewicht brutto Kg: | 0,169000 | Innendurchmesser mm: | 40,00 | Aussendurchmesser mm: | 80,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Keilrippenriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 23,72* | € 30,51* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,40* | € 33,59* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 30,74* | € 47,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|