Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 10 PJ 2337 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 10 PJ 2337 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 10 PJ 2337 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 10 PJ 2337 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022329
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10PJ2337RB
EAN/GTIN:
     4014486216929
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 10 PJ 2337 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
10PJ2337RB
Werksnummer:
1661788
Profil:
10PJ
Breite netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,210000
Gewicht brutto Kg:
0,210000
Innendurchmesser mm:
55,00
Aussendurchmesser mm:
100,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 31,13*
€ 38,95*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 30,68*
€ 43,06*
1
€ 3,19*
ab € 33,68*
€ 45,49*
1
€ 6,90*
ab € 39,90*
€ 60,79*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.