Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

optibelt RB 2 PK 913 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 2 PK 913 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 2 PK 913 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 2 PK 913 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022342
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     2PK913RB
EAN/GTIN:
     4014486106565
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 2 PK 913 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
2PK913RB
Werksnummer:
1771776
Profil:
2PK
Breite netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,042000
Gewicht brutto Kg:
0,042000
Innendurchmesser mm:
55,00
Aussendurchmesser mm:
100,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,34*
€ 9,47*
51 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 12,76*
€ 15,86*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.