Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 3 PK 812 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 3 PK 812 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 3 PK 812 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 3 PK 812 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022399
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     3PK812RB
EAN/GTIN:
     4014486111675
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 3 PK 812 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
3PK812RB
Werksnummer:
1831223
Profil:
3PK
Breite netto mm:
31,00
Gewicht netto Kg:
0,056000
Gewicht brutto Kg:
0,056000
Innendurchmesser mm:
70,00
Aussendurchmesser mm:
125,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,26*
€ 11,98*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,41*
€ 12,57*
51 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,30*
€ 19,58*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.