Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt RB 4 PK 865 RB Rippenband Keilrippenriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt RB 4 PK 865 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 4 PK 865 RB Rippenband Keilrippenriemen
optibelt RB 4 PK 865 RB Rippenband Keilrippenriemen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000022463
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     4PK865RB
EAN/GTIN:
     4014486115529
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
optibelt RB 4 PK 865 RB Rippenband Keilrippenriemen
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
4PK865RB
Werksnummer:
1968804
Profil:
4PK
Breite netto mm:
36,00
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
Innendurchmesser mm:
85,00
Aussendurchmesser mm:
150,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrippenriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 11,92*
€ 15,17*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,82*
€ 17,39*
1
€ 4,95*
ab € 14,728*
€ 21,028*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 19,22*
€ 27,47*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.